VELOS LED 1,5H NICD Oprawa awaryjna LED bez szybyEATON

files/fotob/2333815.jpg.
VELOS LED 1,5H NICD Oprawa awaryjna LED bez szyby
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
O-ESC
Kod EAN: 
5205050904574
Symbol Sonepar: 
P01051756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa Velos LED 1h NiCd

Dane techniczne

Długość
69 mm
Liczba biegunów
3
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
4.4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
1.5 - 1.5 h
Odległość czytelności
30 m
Przekrój przewodu
2.5 mm2
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
50 - 50 mA
Szerokość
346 mm
Temperatura barwowa
5700 - 5700 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
90000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
65000 h
Wyposażenie monitorujące
Przycisk testowy
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
Rodzaj akumulatora
NiCd
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Jedno-/dwustronny
Odporność udarowa
IK03
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Z piktogramem
Nie
Zasilanie
Własna bateria
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Do rodzaju oznakowania
Płyta ze szkła akrylowego

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar