VESPO 50W/840 6050lm PRM IP44 Oprawa LED 1161mmLENA LIGHTING

files/fotob/674013.jpg.
VESPO 50W/840 6050lm PRM IP44 Oprawa LED 1161mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
639975
Kod EAN: 
5905963639975
Symbol Sonepar: 
P01662974
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1161 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
50 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6050 lm
Szerokość
124 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
31000 h
Materiał
Stal
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła
A+
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar