VFNC3S 2,2kW 200/240VAC 50/60Hz Falownik 1PLOVATO ELECTRIC

files/fotob/139695.jpg.
VFNC3S 2,2kW 200/240VAC 50/60Hz Falownik 1P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VFNC3S2022PLW
Kod EAN: 
8013975182918
Symbol Sonepar: 
P00720196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
156 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
5
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
105 mm
Wysokość
142 mm
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
10 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar