VG 21-SS 68 KB 13-18 Dławnica stal nierdzewnaWEIDMUELLER

files/fotob/486149.jpg.
VG 21-SS 68 KB 13-18 Dławnica stal nierdzewna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VG S (STANDARDOWA DŁAWNICA KABLOWA ZE STALI SZLACH
Nr Katalogowy: 
1009790000
Kod EAN: 
4032248714612
Symbol Sonepar: 
P01136571
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
13 - 18 mm
Długość gwintu
7.2 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

GWDR PG21-NP Pierścień uszczelniający

Opis produktu

Płaska uszczelka zwiększająca stopień ochrony w przypadku stosowania przepustów kablowych oraz zaślepek uszczelniających. Zalecana w przypadku zastosowań iskrobezpiecznych Ex. Uszczelka jest także zamiennikiem oringa

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
28.3 mm
Średnica zewnętrzna
35 mm
Liczba otworów
1
Materiał
Guma
Model
Inne
Gatunek materiału
CR (neopren)
Do gwintów NPT o rozmiarze
Inne
Rodzaj pierścienia
Lity
Z podkładką
Nie
Porównaj
1719590000
GWDR PG21-NP Pierścień uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU PG21-MS Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca do mocowania metalowych przepustów kablowych

Dane techniczne

Skok gwintu
1.59 mm
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
1719200000
SKMU PG21-MS Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar