VGA (20m) Patchcord HDMILEGRAND

files/fotob/665955.jpg.
VGA (20m) Patchcord HDMI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUVID
Nr Katalogowy: 
032781
Kod EAN: 
3245060327811
Symbol Sonepar: 
P01157938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Do podłączenia gniazda z odbiornikami Parametry produktu: Przewód VGA - Bez wtyczek - Długość 20 m - Do połączenia gniazd HD15 znajdujących się w odległości max. 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Liczba żył
15
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
68 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
34 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.5 mm
Rozmiar AWG
28
Średnica żyły
0.38 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Folia
Geometria kabla
Okrągły
Pancerz
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rozmiar AWG
28
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d2
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Podtrzymanie funkcji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar