VH-4 3SD1C16 Jednostka zasilającaOBO-BETTERMANN

files/fotob/335540.jpg.
VH-4 3SD1C16 Jednostka zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6109804
Kod EAN: 
4012195125075
Symbol Sonepar: 
P01886871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednostka fabrycznie wyposażona i okablowana, z uchwytem i hakiem do zawieszania oraz 4 ramkami montażowymi. Wyposażenie: 3 x pojedyncze gniazda zasilające 16 A/250 V z podwyższoną ochroną przed dotykiem, okablowanie do jednego obwodu prądu przemiennego, podłączenie przez 1 x 3-biegunowy zacisk, 1 gniazdo siłowe CEE 16 A/415 V, z przegrodą do oddzielenia obwodów prądowych.

Dane techniczne

Głębokość
196 mm
Liczba gniazd CEE
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
3
Szerokość
140 mm
Wysokość
247 mm
Liczba przyłączy sprężonego powietrza
0
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Czarny
Model
Wiszący
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model wojskowy
Nie
Rodzaj obsługi
Do zawieszenia
Rodzaj zabezpieczenia
Inne
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Zasilanie / możliwość podłączenia
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VH-F100VA Sprężyna do rozdzielnicy podwieszanej

Opis produktu

Sprężyna naciągowa do jednostek zasilających VH / VHF, z oczkiem niemieckim Fmax.= 100 N L0 = 200 mm Ln = 500 mm (przy Fmax.) Materiał: VA ø 3,0 mm
Porównaj
6109829
VH-F100VA Sprężyna do rozdzielnicy podwieszanej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VH-POS Pozycjoner do rozdzielnicy podwieszanej

Opis produktu

Stabilizator do płynnej regulacji wysokości jednostki zasilającej VH, nośność od 0,5 do 6,0 kg, maksymalny wydłużenie kabla 1,5 m.
Porównaj
6109887
VH-POS Pozycjoner do rozdzielnicy podwieszanej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar