VH48NWP Rozdzielnica gips-karton VOLTA z tworzywaHAGER

files/fotob/805840.jpg.
VH48NWP Rozdzielnica gips-karton VOLTA z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VH48NWP
Kod EAN: 
3250615002112
Symbol Sonepar: 
P01694648
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 4R PatchPanel, 3xgniazdo 230V

Dane techniczne

Głębokość
94.5 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Głębokość wewnętrzna
91.5 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Szerokość wbudowania
314 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
755.5 mm
Wysokość wbudowania
721 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LB
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LK 265x95mm Płyta montażowa perforowana

Opis produktu

Hager VZ00LK to perforowana płyta montażowa z tworzywa, zaprojektowana dla rozdzielnic multimedialnych Hager volta VU, VH, VA. Ta 1-rzędowa płyta, idealna do instalacji teletechnicznych, zapewnia dużą elastyczność montażu urządzeń VDI, dzięki wąskiemu rozstawowi otworów. Dostarczana jest wraz z śrubami...

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LK
VZ00LK 265x95mm Płyta montażowa perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ011 3xgniazdo zasilające VDI Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Gniazdo zasilające 3-krotne 230V VDI szyna TS/płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba aktywnych styków (okrągłych)
6
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd
0
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Rodzaj napięcia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Okrągły styk ochronny
Tak
Z lampką kontrolną
Nie
Porównaj
VZ00ASF
VZ011 3xgniazdo zasilające VDI Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ105N rama+drzwi W5 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ105N to 5-rzędowa ramka maskująca z drzwiami, dedykowana do rozdzielnic podtynkowych VU60xx i ścian szkieletowych VH60xx Hager volta. Idealna do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Umożliwia łatwy montaż i maskowanie nierówności tynku (do 15mm) dzięki możliwości regulacji...

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
880 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ105N
VZ105N rama+drzwi W5 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ125W WLAN VOLTA 5 rzędów Drzwi wentylowane bez ramki

Opis produktu

Volta, drzwi WLAN wentylowane, bez ramki, 5 rzędów

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
880.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
VZ125W
VZ125W WLAN VOLTA 5 rzędów Drzwi wentylowane bez ramki
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 1R/12M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
225 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ12NAV
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ134N drzwi przezr.W4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Drzwi transparentne 4R

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
288 mm
Wysokość
695.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Drzwi
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
VZ134N
VZ134N drzwi przezr.W4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ144N rama maskująca W4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Rama maskująca bez drzwi 4R

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Wysokość
755.5 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Ramka montażowa
Model
Zaślepka
Porównaj
VZ144N
VZ144N rama maskująca W4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ221H 1-rzędowa (12mod) Maskownica aparatów

Opis produktu

Volta.hybrid Maskownica aparatów 1R

Dane techniczne

Głębokość
31 mm
Liczba rzędów
1
Szerokość
279 mm
Wysokość
315 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przezroczysty
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
VZ221H
VZ221H 1-rzędowa (12mod) Maskownica aparatów
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ225A 5 rzędowa Maskownica aparatów

Opis produktu

Volta Maskownica aparatów 5R

Dane techniczne

Głębokość
31 mm
Liczba rzędów
5
Szerokość
279 mm
Wysokość
818 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zawiasy
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
VZ225A
VZ225A 5 rzędowa Maskownica aparatów
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ24NAV 2R/24M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 2R/24M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
370 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ24NAV
VZ24NAV 2R/24M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Porównaj
VZ302N
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ319H Wspornik do płyt perforowanych dla gniazd

Opis produktu

Wspornik do płyt perforowanych dla gniazd tehalit.ecoline
Porównaj
VZ319H
VZ319H Wspornik do płyt perforowanych dla gniazd
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ36NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 3R/36M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
495 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ36NAV
VZ36NAV zestaw wyposażenia Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ405N kotwy mont.g/k (4szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ405N to zestaw 4 kotew do bezpiecznego montażu rozdzielnic w ścianach z karton-gipsu (GK). Gwarantuje stabilne i trwałe mocowanie obudowy w instalacjach elektrycznych. Idealne rozwiązanie do szybkiej i niezawodnej instalacji w budownictwie mieszkaniowym

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
70 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy do ścian pustych
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
VZ405N
VZ405N kotwy mont.g/k (4szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Szyna nośna TS35 obniżona, zabudowa do głębokości 84 mm

Dane techniczne

Długość
10 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
255 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona izolacyjna szyny fazowej
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
VZ406
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
240 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
VZ407
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar