Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki sprężynowe- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i
mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek)
z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich
z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do
wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe
Parametry produktu:
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,75 do 10 mm
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,75 do 10 mm
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,75 do 10,0 mm
- Szerokość: 10 mm
Dane techniczne
Długość
74.5 mm
Głębokość
74.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
49 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
49 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94