Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki
do obwodów wielkoprądowych
Parametry produktu:
Złączki wielkoprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych- Zapewnia przerwę międz przewodami a obudową
- Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 o głębokości 15 mm(wg PN-EN 60715)lub na płycie montażowej za pomocą śrub
- Uchylne osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem
- Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i DUPLIX
- Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku pobierczego Ø4
- Bloki o identycznej szerokości mogą być łączone
- Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych nr ref. 0394 46/47
1.Przewód / 2.Zacisk śrubowy- 2. Al/Cu, przekrój znamionowy: 300 mm2Ø otworu: M12 ; szerokość zacisku: 46 mm
- szerokość: 55 mm
Dane techniczne
Długość
337 mm
Głębokość
337 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
70 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
70 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
70 - 150 mm²
Prąd znamionowy In
420 A
Szerokość
55 mm
Szerokość / rozmiar rastra
55 mm
Wysokość
113.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
113.5 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie bolcowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94