VIKING 3 150mm2 Złączka śrubowa mocyLEGRAND

files/fotob/670408.jpg.
VIKING 3 150mm2 Złączka śrubowa mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIKIN
Nr Katalogowy: 
039014
Kod EAN: 
3245060390143
Symbol Sonepar: 
P00293588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Viking™ 3 złączki do obwodów wielkoprądowych Parametry produktu: Złączki wielkoprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych- Zapewnia przerwę międz przewodami a obudową - Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 o głębokości 15 mm(wg PN-EN 60715)lub na płycie montażowej za pomocą śrub - Uchylne osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem - Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i DUPLIX - Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku pobierczego Ø4 - Bloki o identycznej szerokości mogą być łączone - Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych nr ref. 0394 46/47 1.Zacisk śrubowy / 2.Zacisk śrubowy- 1. Al/Cu, przekrój znamionowy: 150 mm2Ø otworu: M10 ; szerokość zacisku: 34 mm - 2. Al/Cu, przekrój znamionowy: 150 mm2Ø otworu: M10 ; szerokość zacisku: 34 mm - szerokość: 42 mm

Dane techniczne

Długość
296 mm
Głębokość
296 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
150 - 150 mm²
Prąd znamionowy In
415 A
Szerokość
42 mm
Szerokość / rozmiar rastra
42 mm
Wysokość
89.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
89.5 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie bolcowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie bolcowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Z wbudowanym gniazdem testowym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar