Charakterystyka ogólna:
Akcesoria do złączek Viking™ 3
Parametry produktu:
Blokady końcowe do złączek- Przystosowane do opisu przy użyciu oznaczników CAB 3
Blokady o szerokości 10 mm- Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7.5 mm (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie)i 15 mm (wg PN-EN 60715)
- Umożliwia zamontowanie: - szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01- wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19- szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89- szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref 0375 34
Dane techniczne
Długość
114 mm
Głębokość
114 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
51.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
51.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94