Moduł interfejsu VARIOFACE COMPACT LINE dla systemów Allen-Bradley® ControlLogix®, ze specjalnym opisem ControlLogix; liczba pinów: 2 x 14; szerokość modułu: 82,5 mm
Dane techniczne
Głębokość
56 mm
Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
25 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
82.5 mm
Wysokość
72.1 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania