Moduł interfejsu VARIOFACE COMPACT LINE dla systemów Allen-Bradley® ControlLogix®, ze specjalnym opisem ControlLogix; liczba pinów: 2 x 14, szerokość modułu: 80,6 mm
Dane techniczne
Głębokość
56 mm
Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
25 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
80.6 mm
Wysokość
65.5 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania