Moduł przejściowy VARIOFACE COMPACT LINE do systemów Siemens S7-1500 ze specjalnym oznaczeniem dla S7-1500, dla kanałów 21 – 36, z zaciskami Push-in, szerokość modułu: 82,5 mm
Dane techniczne
Głębokość
63 mm
Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
25 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
82.5 mm
Wysokość
75.8 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania