Moduł przejściowy VARIOFACE COMPACT LINE do systemów Siemens S7-1500 ze specjalnym oznaczeniem dla S7-1500, z zaciskami śrubowymi, przyłącza zewnętrznego rozdziału energii, szerokość modułu: 128,2 mm
Dane techniczne
Głębokość
60.7 mm
Liczba biegunów
50
Napięcie znamionowe
25 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
128.2 mm
Wysokość
68.8 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania