VISTOP 3P 100A Rozłącznik izolacyjny napęd frontowy czerwonyLEGRAND

files/fotob/657055.jpg.
VISTOP 3P 100A Rozłącznik izolacyjny napęd frontowy czerwony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIST1
Nr Katalogowy: 
022320
Kod EAN: 
3245060223205
Symbol Sonepar: 
P00110870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Vistop rozłączniki izolacyjne 63, 100, 125, 160 A z widoczną przerwą stykową- Widoczne położenie styków - Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybki rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi - Umożliwiają rozłączenie obwodów pod obciążeniem - Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH35 - Możliwość opisu rozłącznika w okienku znajdującym się w przedniej części aparatu - Możliwość dołączania rozłącznika pomocniczego o nr ref. 0227 22 i styków pomocniczych nr ref. 0227 04, 0227 07 - Dwie wersje napędu obrotowego - -boczny zewnętrzny zapewniający stopień ochrony do IP55 przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów wraz z napędem bezpośrednim) - frontowy bezpośredni lub zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 32) Parametry produktu: 100 ADźwignia czerwona/maskownica żółta- Ilość biegunów: 3 - Napęd frontowy - Szerokość w modułach 17,5 mm: 7,5

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
12 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
3.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP2X
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar