VL 250-2 Złączka przewodząca dla EÜK-2OBO-BETTERMANN

files/fotob/1925004.jpg.
VL 250-2 Złączka przewodząca dla EÜK-2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EÜK-SERIE
Nr Katalogowy: 
7400992
Kod EAN: 
4012197349912
Symbol Sonepar: 
P10131865
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik kanału do montażu kanałów instalacyjnych podpodłogowych pokrytych wylewką. Łącznik zatrzaskuje się w bocznych ściankach kanału

Dane techniczne

Szerokość kanału
75 mm
Materiał
Stal
Model
Język/zaczep
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Do szczelin dylatacyjnych
Tak
Z wyrównaniem potencjału
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

KV2 19038-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EKU-2
Porównaj
OBO-BETTERMANN
7400623

KV2 19038-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do...

KV2 19038-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EKU-2
KV2 25048-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EÜK-2
Porównaj
OBO-BETTERMANN
7400641

KV2 25048-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do...

KV2 25048-2 Kolanko pionowe 2 komorowe do EÜK-2
S2 19038-2 Kanał podpodłogowy, 2-częściowy, 2 komorowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
7400258

S2 19038-2 Kanał podpodłogowy, 2-częściowy...

S2 19038-2 Kanał podpodłogowy, 2-częściowy, 2 komorowy
S2 25048-2 Kanał podpodłogowy,2-częściowy 2 komorowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
7400269

S2 25048-2 Kanał podpodłogowy,2-częściowy...

S2 25048-2 Kanał podpodłogowy,2-częściowy 2 komorowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar