VPU II 3 R PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)WEIDMUELLER

files/fotob/488976.jpg.
VPU II 3 R PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VPU SERIES
Nr Katalogowy: 
1351290000
Kod EAN: 
4050118158779
Symbol Sonepar: 
P01510103
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, 1000 V, z zestykiem zdalnym, 40 kA

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
2.5 - 50 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 - 25 mm2
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
1000 V
Znamionowe napięcie DC
1000 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Bieguny
3
Rozmiar
3 moduły
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 2
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie

Produkty z serii

VPU I 2+0 PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)
Porównaj
WEIDMUELLER
1351470000

VPU I 2+0 PV 1000VDC Ogranicznik przepięć...

VPU I 2+0 PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)
VPU I 2+0 R PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)
Porównaj
WEIDMUELLER
1351430000

VPU I 2+0 R PV 1000VDC Ogranicznik przepięć...

VPU I 2+0 R PV 1000VDC Ogranicznik przepięć (PV)
VPU I 2+0 R PV 600VDC Ogranicznik przepięć (PV)
Porównaj
WEIDMUELLER
1351490000

VPU I 2+0 R PV 600VDC Ogranicznik przepięć...

VPU I 2+0 R PV 600VDC Ogranicznik przepięć (PV)
VPU II 3 R PV 1200VDC Ogranicznik przepięć (PV)
Porównaj
WEIDMUELLER
1351440000

VPU II 3 R PV 1200VDC Ogranicznik przepięć...

VPU II 3 R PV 1200VDC Ogranicznik przepięć (PV)

Produkty powiązane i akcesoria

SDIK PH1 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
9008570000
SDIK PH1 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar