VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 Złącze RJ45 do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229417.jpg.
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 Złącze RJ45 do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1653087
Symbol Sonepar: 
P10356429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowe złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Górny zatrzask, Ekranowane, ekranujące sprężyny, liczba biegunów: 8, 1 GBit/s, THT, Na fali, rodzaj opakowania: Box

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
26.5 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1688641
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
32.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Akcesorium
Tak
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1689446
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
32.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Akcesorium
Tak
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1658655
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
18.8 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1657847
VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar