VS-08-BU-RJ45/BU Element paneluPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832931.jpg.
VS-08-BU-RJ45/BU Element panelu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1689064
Kod EAN: 
4017918876937
Symbol Sonepar: 
P00354634
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 Złącze modułowe

Opis produktu

Ramka montażowa, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
35.5 mm
Wysokość
22.5 mm
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1689433
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 Złącze modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 Element złącza

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
16.3 mm
Szerokość
32.6 mm
Wysokość
32.6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu mocującego
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1689080
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 Element złącza

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
16.4 mm
Szerokość
36 mm
Wysokość
36 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1689844
VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar