VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A Złącze wtykowe RJ45PHOENIX CONTACT

files/fotob/1833211.jpg.
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A Złącze wtykowe RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1417016
Kod EAN: 
4046356500548
Symbol Sonepar: 
P01115500
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, odejście kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042

Dane techniczne

Długość
59 mm
Liczba styków
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.13 - 0.36 mm2
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
14 mm
Wysokość
14.6 mm
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Polaryzacja
Wtyczka
Typ ochronnika przepięciowego
I
Kategoria kabla Ethernet
5
Stopień zanieczyszczenia
1

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-08-RJ45-Q-COD-BU Zestaw oznacznikowy

Opis produktu

Pierścienie kodujące, do kodowania barwami wtykowych złączy RJ45 QUICKON, komplet składa się z 10 kolorowych pierścieni, kolor: niebieski
Porównaj
1658134
VS-08-RJ45-Q-COD-BU Zestaw oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-Q-COD-SET Zestaw oznacznikowy

Opis produktu

Pierścienie kodujące RJ45

Dane techniczne

Długość
12.5 mm
Szerokość
4.1 mm
Wysokość
12.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1656893
VS-08-RJ45-Q-COD-SET Zestaw oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-Q-COD-YE Zestaw oznacznikowy

Opis produktu

Pierścienie kodujące, do kodowania barwami wtykowych złączy RJ45 QUICKON, komplet składa się z 10 kolorowych pierścieni, kolor: żółty
Porównaj
1658150
VS-08-RJ45-Q-COD-YE Zestaw oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji
Porównaj
1657407
VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar