VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK Wtyk sieciowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842032.jpg.
VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK Wtyk sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1658493
Kod EAN: 
4046356163163
Symbol Sonepar: 
P01851933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: głęboka czerń RAL 9005, Ethernet

Dane techniczne

Długość
77 mm
Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.36 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.36 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.36 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
38.4 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wysokość
22.4 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Polaryzacja
Brak
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
I
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z uszczelką
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
32.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1658655
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
16.3 mm
Szerokość
32.6 mm
Wysokość
32.6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu mocującego
Kontr-rama
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1658642
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
16.4 mm
Szerokość
36 mm
Wysokość
36 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1658053
VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA Wkład gn.RJ45 kat6

Opis produktu

Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.13 - 0.25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.13 - 0.25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.13 - 0.25 mm2
Prąd znamionowy In
2 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1653168
VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA Wkład gn.RJ45 kat6
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-BU-RJ45/BU Element panelu

Opis produktu

Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1689064
VS-08-BU-RJ45/BU Element panelu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-KU-IP67-BK Łącznik RJ45

Opis produktu

Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Liczba styków
8
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień zanieczyszczenia
1
Porównaj
1658684
VS-08-KU-IP67-BK Łącznik RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-RJ11-BU-MOD/BU Wkładka styków żeńskich RJ11

Opis produktu

Gniazdo RJ11, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Napięcie znamionowe
60 V
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1656356
VS-RJ11-BU-MOD/BU Wkładka styków żeńskich RJ11
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar