VS-08-ST-RJ45 Wkład stykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832652.jpg.
VS-08-ST-RJ45 Wkład stykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1688573
Symbol Sonepar: 
P00305929
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
24.1 mm
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.13 - 0.2 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.13 - 0.2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.13 - 0.2 mm2
Prąd znamionowy In
1.5 A
Szerokość
11.6 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
12.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Wkład bez styków
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj ryglowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z ochroną przewodu
Nie
Z uszczelką
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX LC Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 1 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Przekrój
1 - 10 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1206696
CRIMPFOX LC Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX LC-RJ 45S Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny
Porównaj
1207420
CRIMPFOX LC-RJ 45S Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-KS/GN Tuleja usztywniająca RJ45

Opis produktu

Tuleja usztywniająca RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, kolor: zielony
Porównaj
1689226
VS-08-KS/GN Tuleja usztywniająca RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-KS/GR Tuleja usztywniająca

Opis produktu

Tuleja usztywniająca RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, kolor: szary
Porównaj
1689213
VS-08-KS/GR Tuleja usztywniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-T-RJ45/IP 20 Obudowa tulejowa RJ45

Opis produktu

Obudowy wtyku RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
30.1 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
29.4 mm
Wysokość
13.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kolor obudowy
Szary
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Porównaj
1688638
VS-08-T-RJ45/IP 20 Obudowa tulejowa RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-T-RJ45/IP67 Element złącza

Opis produktu

Obudowy wtyku RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37 mm
Głębokość
19.9 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
38.4 mm
Wysokość
45 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Kolor obudowy
Szary
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Porównaj
1688696
VS-08-T-RJ45/IP67 Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar