VS-09-PROFIBUS-SC Łącznik wtykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229433.jpg.
VS-09-PROFIBUS-SC Łącznik wtykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1654549
Kod EAN: 
4017918955083
Symbol Sonepar: 
P00515313
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe D-SUB, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 9, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 16, wyprowadzenie kabla: kątowy, ze zintegrowanym terminator, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, PROFIBUS

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Liczba styków
9
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Akcesorium
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-09-A BK Rama do nabudowania D-SUB

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Głębokość
24 mm
Szerokość
16.7 mm
Wysokość
54 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1658079
VS-09-A BK Rama do nabudowania D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-A Element złącza

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Tworzywo sztuczne, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
16.7 mm
Szerokość
24 mm
Wysokość
54 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Materiał adaptera
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1688366
VS-09-A Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-A-GC-BU/BU Element złącza

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 9, materiał: Tworzywo sztuczne, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Model
Gniazdo/gniazdo
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1689695
VS-09-A-GC-BU/BU Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-SD Element złącza

Opis produktu

Pokrywa ochronna D-SUB, materiał: PA, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP54
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Brak
Porównaj
1887086
VS-09-SD Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar