VS-09-T-2M16 Element złączaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832532.jpg.
VS-09-T-2M16 Element złącza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1688353
Kod EAN: 
4017918817503
Symbol Sonepar: 
P00294025
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
89 mm
Głębokość
89 mm
Liczba wejść kablowych
2
Szerokość
60 mm
Wysokość
24 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Ze wspornikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP-HCC 4 Profil kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1600027
CP-HCC 4 Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPROT 9/11 Zaślepka do PG9/PG11

Opis produktu

Zaślepka
Porównaj
1670235
QPROT 9/11 Zaślepka do PG9/PG11
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-09-TI-2EMV Tuleja wewnętrzna EMC D-SUB

Opis produktu

Tuleja wewnętrzna EMC D-SUB, liczba biegunów: 9, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: D-SUB, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal, Uniwersalny

Dane techniczne

Do liczby biegunów
9
Długość
63.9 mm
Liczba styków
9
Szerokość
30.5 mm
Wysokość
16.9 mm
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1688476
VS-09-TI-2EMV Tuleja wewnętrzna EMC D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-M16 (3-6) Nakrętka dociskowa D-SUB

Opis produktu

Nakrętka dociskowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, kolor: szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 6 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1688450
VS-M16 (3-6) Nakrętka dociskowa D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-M16 (5-9) Element złącza

Opis produktu

Nakrętka dociskowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, kolor: szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 9 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1688447
VS-M16 (5-9) Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBN 18 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
18 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2809128
ZBN 18 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar