VS-15-SET-EMV Zestaw złączy wtykowych D-SUBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229404.jpg.
VS-15-SET-EMV Zestaw złączy wtykowych D-SUB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1689132
Symbol Sonepar: 
P10357397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestawy złączy wtykowych D-SUB, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 15, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: D-SUB, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: szary, Uniwersalny

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Akcesorium
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 Element złącza

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, rodzaj: D-SUB 15, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 15, Magistrala, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 20, wielkość obudowy: 2

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
5 A
Temperatura otoczenia
-20 - 80 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Żeński
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Inne
Porównaj
1688094
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 Wkład stykowy

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 15, materiał: Stal, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 20, wielkość obudowy: 2

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
5 A
Temperatura otoczenia
-20 - 80 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Męski
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Miedź
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1688078
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar