VS-PP-19-1HE-16-F RozdzielaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229430.jpg.
VS-PP-19-1HE-16-F Rozdzielacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1652994
Symbol Sonepar: 
P10356428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel krosowniczy, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Akcesorium
Tak
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 Złącze wtykowe RJ45

Opis produktu

Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z obudową
Tak
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1418984
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 Złącze wtykowe RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 Element panelu
Porównaj
1653838
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 Element panelu
VS-04-BUA-FK-F/IP67 Wkładka gniazda USB

Opis produktu

Wkładka gniazda USB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kabla płaskiego taśmowego

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-15 - 65 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Z obudową
Tak
Porównaj
1653854
VS-04-BUA-FK-F/IP67 Wkładka gniazda USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-04-BUB-FK-F/IP67 Wkładka gniazdo USB

Opis produktu

Wkładka gniazda USB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kabla płaskiego taśmowego

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-15 - 65 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Z obudową
Tak
Porównaj
1653867
VS-04-BUB-FK-F/IP67 Wkładka gniazdo USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK Element złącza

Opis produktu

Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.32 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z obudową
Tak
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
I
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
1
Porównaj
1652936
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK Element złącza

Opis produktu

Wkładka styków żeńskich RJ45, do systemu Freenet, CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (szybkozłącze IDC), do skrętek i sztywnych żył AWG 24 ... 22

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.35 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
I
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1652949
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-GOF-KU Złączka światłowodowa

Opis produktu

Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Liczba styków
2
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał tulejki
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał króćca
Ceramika
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1654358
VS-SCRJ-GOF-KU Złączka światłowodowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar