VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P Rama do nabudowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228383.jpg.
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P Rama do nabudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1608087
Symbol Sonepar: 
P10353932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, kolor: srebrny

Dane techniczne

Głębokość
17.5 mm
Szerokość
36.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 Złącze zasilania

Opis produktu

Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Dane techniczne

Długość
67 mm
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 0.75 mm2
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
31 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
36 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj ryglowania
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Akcesorium
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1421785
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 Złącze zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
31 mm
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Wysokość
36 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Akcesorium
Nie
Z uszczelką
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1425515
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zasilania, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Dane techniczne

Długość
67 mm
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
31 mm
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Wysokość
36 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Z uszczelką
Tak
Stopień zanieczyszczenia
3
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Akcesorium
Nie
Polaryzacja
Brak
Materiał styków
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
1421783
CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
31 mm
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Wysokość
36 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Akcesorium
Nie
Z uszczelką
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1425514
CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A Wkładka gniazdo

Opis produktu

Wkładka gniazda, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, kolor: czarny

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy In
16 A
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1657915
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A Wkładka gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A Wkładka gniazdo

Opis produktu

Wkładka styków męskich, liczba biegunów: 5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
27.4 mm
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
16.6 mm
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Wysokość
27.4 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Wkład bez styków
Tak
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał wkładu
Duroplast
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1609565
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A Wkładka gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-PPC-C2-PC-ROBK-L Pokrywa ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65/IP67, kolor: czarny

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Model/kształt/forma
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Tak
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Porównaj
1405303
VS-PPC-C2-PC-ROBK-L Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar