VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S Złącze wtykowe RJ45PHOENIX CONTACT

files/fotob/1225921.jpg.
VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S Złącze wtykowe RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1419182
Symbol Sonepar: 
P10337088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.11 - 0.23 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.11 - 0.23 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.11 - 0.23 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
I
Z uszczelką
Nie
Polaryzacja
Brak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-V1-C-PC-POBK Klapka ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP67

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Z blokadą
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Brak
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1419183
VS-V1-C-PC-POBK Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S Zestaw ram do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, rodzaj: RJ45, IP67, wersja 1, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
750
Liczba styków sterujących
8
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał elementu mocującego
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Powłoka obudowy
Niklowanie
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Z gwintem
Tak
Porównaj
1419184
VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S Zestaw ram do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar