VSPC BASE 1CL FG Uziemienie pośrednieWEIDMUELLER

files/fotob/496786.jpg.
VSPC BASE 1CL FG Uziemienie pośrednie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VSPC
Nr Katalogowy: 
8924290000
Kod EAN: 
4032248695935
Symbol Sonepar: 
P00812500
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element podstawy jest gniazdem wtyczki ochronnej, w którym dochodzi do połączenia elektrycznego pomiędzy szyną terminala i potencjałem wzorcowym obwodu ochronnego we wtyczce

Produkty powiązane i akcesoria

DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1854490000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RT-1 Urządz.do naciągania opasek

Opis produktu

Narzędzie do opasek zaciskowych to małe narzędzie umożliwiające zaciskanie opasek i odcinanie ich nadmiaru w jednej operacji
Porównaj
1296000000
RT-1 Urządz.do naciągania opasek
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x200 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
305 mm
Długość klingi
200 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
9010110000
SDS 0,6x3,5x200 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar