VT-2 bezdotykowy Wskaźnik napięć ACSONEL

files/fotob/1812424.jpg.
VT-2 bezdotykowy Wskaźnik napięć AC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBVT2
Kod EAN: 
5907624014589
Symbol Sonepar: 
P00778548
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wykrywaj napięcie przemienne wskaźnikiem VT-2

Wskaźnik napięcia przemiennego Sonel VT-2 to w pełni funkcjonalny, profesjonalny przyrząd ukryty w niepozornej formie i kompaktowych wymiarach. Przyrząd charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, a także lekkością i łatwością w użyciu. Urządzenie jest przeznaczone do bezdotykowego wykrywanie napięcia przemiennego z zakresu 90…1000 V.

Wskaźnik napięcia Sonel VT-2 ułatwia pomiar nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach, gdzie badanie za pomocą zwykłego miernika mogłoby okazać się uciążliwe lub niemożliwe. Łącząc w sobie podstawowe funkcje pomiarowe, solidną konstrukcję oraz wysoki komfort użytkowania, przyrząd świetnie sprawdza się w wielu obszarach.

Cechy produktu

  • bezdotykowe wykrywanie napięcia przemiennego z zakresu 90…1000 V
  • wytrzymała, dwukompozytowa obudowa
  • końcówka przystosowana do gniazd zasilających
  • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy wykryciu napięcia
  • wbudowana latarka LED
  • kompaktowa obudowa z możliwością zaczepienia o kieszeń
  • praca w sieciach 50/60 Hz
  • zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V (LR03)

Zastosowanie

Bezdotykowy tester napięcia przemiennego jest łatwy w użyciu – wystarczy przyłożyć końcówkę do listwy zaciskowej, gniazda zasilającego lub przewodu. Jeśli końcówka świeci, a przyrząd wydaje sygnał dźwiękowy, to napięcie jest obecne. Dzięki temu elektrycy, konserwatorzy, serwisanci, personel bezpieczeństwa czy właściciele budynków mogą szybko dokonać kontroli obecności napięcia w miejscu pracy czy domu.

Dane techniczne

Długość całkowita
177 mm
Napięcie znamionowe
0.09 - 1 kV
Rodzaj napięcia
AC
Model
1-biegunowy
Częstotliwość
Inne
Miejsce stosowania
Wewnątrz
Rodzaj wskaźnika
Akustyczny i optyczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar