Volta VU48NE to podtynkowa rozdzielnica 48-modułowa (4-rzędowa), idealna do instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa z metalowymi, płaskimi drzwiami w kolorze białym (RAL 9010). Wyposażona w tradycyjne zaciski śrubowe (1x 25mm² + 24x 10/16mm²) na podłączenie przewodów N oraz PE. Cechuje ją łatwość montażu, posiada wbudowaną poziomicę, ramkę maskującą nierówności tynku oraz elementy mocujące
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
89 mm
Głębokość wewnętrzna
91.5 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Szerokość wbudowania
314.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
755.5 mm
Wysokość wbudowania
720 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Hager VZ104N to 4-rzędowa ramka maskująca z drzwiami, dedykowana do rozdzielnic podtynkowych VU48xx i ścian szkieletowych VH48xx Hager volta. Idealna do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Umożliwia łatwy montaż i maskowanie nierówności tynku (do 15mm) dzięki możliwości regulacji...
Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność
Hager VZ410N to specjalistyczny łącznik do rozdzielnic podtynkowych, niezbędny dla optymalizacji instalacji elektrycznych. Umożliwia łączenie rozdzielnic Hager obok siebie lub piętrowo, zapewniając większą elastyczność projektową. To idealne akcesorium do rozdzielnic dla budownictwa mieszkaniowego, ułatwiające...
Hager VZ523 to wspornik PE/N z zaciskami (2x22) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...