VU603PLG 36mod. Skrzynka wnękowa VOLTA z płytą monta. drzwi pełneHAGER

files/fotob/1849430.jpg.
VU603PLG 36mod. Skrzynka wnękowa VOLTA z płytą monta. drzwi pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VU603PLG
Kod EAN: 
3250616616547
Symbol Sonepar: 
P01719147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hager volta VU602PLH to hybrydowa rozdzielnica podtynkowa, 36-modułowa. Posiada uchwyty do urządzeń multimedialnych oraz uchwyty podtrzymujące przewody. Zapewnia bezpieczeństwo (II klasa ochronności, IP30, IK05) i łatwy montaż, dzięki wbudowanej poziomicy oraz regulowanej ramce maskującej nierówności tynku. Kolor RAL 9010 (biały), drzwi pełne stalowe. To kompleksowe rozwiązanie rozdzielnicy elektrycznej i multimedialnej w jednej obudowie do budownictwa mieszkaniowego

Dane techniczne

Głębokość
94.5 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Głębokość wewnętrzna
91.5 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9010
Szerokość
348 mm
Szerokość wbudowania
335 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
880.5 mm
Wysokość wbudowania
845 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna

Opis produktu

Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
18 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zaślepka
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Z nadrukiem
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
S30N
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TN010S gniazdo JACK Złącze wtykowe koncentryczne

Opis produktu

Moduł koncentryczny F/F 1M

Dane techniczne

Impedancja
75 Ω
Rodzaj złącza wtykowego
F
Typ połączenia
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Wtyk kątowy
Nie
Izolowane
Nie
Porównaj
TN010S
TN010S gniazdo JACK Złącze wtykowe koncentryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LB
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LK 265x95mm Płyta montażowa perforowana

Opis produktu

Hager VZ00LK to perforowana płyta montażowa z tworzywa, zaprojektowana dla rozdzielnic multimedialnych Hager volta VU, VH, VA. Ta 1-rzędowa płyta, idealna do instalacji teletechnicznych, zapewnia dużą elastyczność montażu urządzeń VDI, dzięki wąskiemu rozstawowi otworów. Dostarczana jest wraz z śrubami...

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LK
VZ00LK 265x95mm Płyta montażowa perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ105N rama+drzwi W5 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ105N to 5-rzędowa ramka maskująca z drzwiami, dedykowana do rozdzielnic podtynkowych VU60xx i ścian szkieletowych VH60xx Hager volta. Idealna do instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Umożliwia łatwy montaż i maskowanie nierówności tynku (do 15mm) dzięki możliwości regulacji...

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
880 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ105N
VZ105N rama+drzwi W5 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ125W WLAN VOLTA 5 rzędów Drzwi wentylowane bez ramki

Opis produktu

Volta, drzwi WLAN wentylowane, bez ramki, 5 rzędów

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
880.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
VZ125W
VZ125W WLAN VOLTA 5 rzędów Drzwi wentylowane bez ramki
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi

Opis produktu

Volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 1R/12M dostawy etapowe

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
348 mm
Wysokość
225 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
VZ12NAV
VZ12NAV 1R/12M Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ225N (2szt) Śruba mocująca do maskownicy

Opis produktu

Volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt
Porównaj
VZ225N
VZ225N (2szt) Śruba mocująca do maskownicy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ306 zest.mont płyt VDI Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ306 to zestaw montażowy zaprojektowany do mocowania urządzeń multimedialnych na perforowanych płytach montażowych w rozdzielnicach multimedialnych Hager volta serii VU, VH, VA. Ułatwia elastyczną instalację i organizację komponentów w rozdzielnicach multimedialnych w budownictwie mieszkaniowym
Porównaj
VZ306
VZ306 zest.mont płyt VDI Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314 gn.E-DAT mod.REG 8(8) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł RJ45 E-DAT do montażu na szynie TH35, kat. 6A, IP20

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 26
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Do skrętki
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Akcesorium
Tak
Do okrągłych kabli
Tak
Porównaj
VZ314
VZ314 gn.E-DAT mod.REG 8(8) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Szyna nośna TS35 obniżona, zabudowa do głębokości 84 mm

Dane techniczne

Długość
10 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
255 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona izolacyjna szyny fazowej
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
VZ406
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
240 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
VZ407
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Przegroda pozioma do rozdzielnic p/t i do ścian z płyt GKB 12M

Dane techniczne

Szerokość
57 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
VZ510N
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ523 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ523 to wspornik PE/N z zaciskami (2x22) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ523
VZ523 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ524 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ524 to wspornik PE/N z zaciskami (2x25) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ524
VZ524 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ699 wspornik boczny Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta VZ699 wspornik podtrzymujący przewody do montażu w dedykowanych miejscach wewnątrz rozdzielnic volta VU/VH to efektywne rozwiązanie do organizacji przewodów. Ułatwia wprowadzenie kabli i zabezpiecza je na swoim miejscu. Uchwyty zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym montażu, co oszczędza...

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
20 mm
Wysokość
48 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
VZ699
VZ699 wspornik boczny Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ941 patchpanel Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Mediabox Patchpanel Lexcom

Dane techniczne

Liczba złączy wtykowych na panelu przednim
0
Liczba złączy wtykowych na panelu tylnym
0
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Ethernet
Rodzaj połączenia na panelu przednim
Inne
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Tak
Tryb przełączania
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj połączenia na panelu tylnym
Inne
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Tryb przycisku
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
VZ941
VZ941 patchpanel Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar