Produkt ten jest częścią gamy Altivar, oferty napędów o zmiennej prędkości dla silników asynchronicznych. Moduł komunikacyjny obsługuje protokoły CANopen i CANmotion. Wyposażony jest w 5-cio drogowy blok zacisków śrubowych do podłączenia elektrycznego. Seria ta jest kompatybilna z serwonapędami Altivar Process ATV900, Altivar Process ATV600, Lexium 32, Altivar Process Modular, Altivar Machine ATV340 z wyjątkiem napędów Sercos, Altivar 32 oraz Altivar Machine ATV320 i Lexium 32
This Daisy chain tap enables the connection of your variable speed drive to CANopen machine bus. It is equipped with 2 spring terminal blocks for connecting the CANopen bus in a daisy chain. It also has one cordset equipped with an RJ45 connector for connecting the drive
Przewód ten jest częścią serii Altivar 71, oferty napędów dla przemysłu ciężkiego. Długość tego kabla wynosi 50m. Jest to produkt o stopniu ochrony IP20. Produkt ten posiada certyfikaty CE, CSA i UL. Spełnia normy IEC 60332-2 i IEC 60332-3. Ten standardowy kabel nadaje się do stosowania z magistralą...
Dane techniczne
Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...
Dane techniczne
Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od -10°C do 70°C oraz odporność na węglowodory...
Dane techniczne
Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Ten kabel połączeniowy jest częścią serii Modicon Premium, oferty sterowników PLC do zastosowań procesowych, rozwiązań o wysokiej dostępności i bezpieczeństwa. Obsługuje do 4 urządzeń CAN, które mogą być podłączone do magistrali CANopen. Ta skrzynka przyłączeniowa posiada jeden blok zacisków śrubowych...
Ta puszka komunikacyjna umożliwia integrację produktu z magistralą maszynową CANopen. Wyposażony jest w 2 zaciski śrubowe do podłączenia odgałęzienia kabla magistralnego. Posiada również 2 x złącza RJ45 do podłączenia dysków oraz 1 x złącze RJ45 do podłączenia komputera. Posiada wskaźnik ochrony IP20