VW3A4511 Dławik DCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511419.jpg.
VW3A4511 Dławik DC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR 71
Nr Katalogowy: 
VW3A4511
Kod EAN: 
3389118065871
Symbol Sonepar: 
P00399932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria VW3A Dławik DC 3-fazowe 50/60Hz 171A IP20 0,22mH. Typ produktu lub komponentu : dławik DC - Zgodność gamy: Altivar 61, Altivar 71 - zastosowanie urządzenia: zmniejszenie składowych harmonicznych prądu - wartość indukcyjności: 0.22 mH - Prąd znamionowy [In]: 171.2 A - straty cieplne: 128 W - Zgodność produktu: ATV61HD18M3X, ATV61HD22M3X, ATV61HD45N4, ATV61HD55N4, ATV61HD75N4, ATV71HD18M3X, ATV71HD22M3X, ATV71HD45N4, ATV71HD55N4, ATV71HD75N4, ATV71WD45N4, ATV71WD55N4, ATV71WD75N4

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A IP00 Dławik silnikowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A5108

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A...

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A IP00 Dławik silnikowy
AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy Rozdzielacz
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSCTN026M16M

AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy...

AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy Rozdzielacz
ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr pasywny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46105

ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr pasywny
ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr pasywny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46120

ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr pasywny
ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr pasywny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46121

ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr pasywny