VW3A7730 Rezystor hamowaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511497.jpg.
VW3A7730 Rezystor hamowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY ALTIVAR 310
Nr Katalogowy: 
VW3A7730
Kod EAN: 
3606480802249
Symbol Sonepar: 
P01316330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jego wartość omowa wynosi 100 Ohm w 20°C, a stopień ochrony IP20. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV320 i 340, a,d Easy Altivar 310 i 310L. Rezystor hamujący umożliwia pracę napędu o zmiennej prędkości podczas hamowania do zatrzymania, poprzez rozproszenie energii hamowania i umożliwia maksymalny przejściowy moment hamowania. Dostępna moc to 0,1kW przy 50°c. Waży 1,5kg, a jego wymiary to, 105mm szerokości, 295mm wysokości, 100mm głębokości. Rezystor ten przeznaczony jest do montażu na zewnątrz obudowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD18N4EF

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3...

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310H037N4E

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD11N4E

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD15N4E

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar