VW3A7731 60ohm Rezystor hamowaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511498.jpg.
VW3A7731 60ohm Rezystor hamowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY ALTIVAR 310
Nr Katalogowy: 
VW3A7731
Kod EAN: 
3606480802256
Symbol Sonepar: 
P01466902
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jego wartość omowa wynosi 60Ohm w 20°C, a stopień ochrony IP20. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV320 i 340, a,d Easy Altivar 310 i 310L. Rezystor hamujący umożliwia pracę napędu o zmiennej prędkości podczas hamowania do zatrzymania, poprzez rozproszenie energii hamowania i umożliwia maksymalny przejściowy moment hamowania. Dostępna moc to 0,16kW przy 50°c. Waży 2kg, a jego wymiary to, 105mm szerokości, 345mm wysokości, 100mm głębokości. Rezystor ten przeznaczony jest do montażu na zewnątrz obudowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD18N4EF

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3...

310ATV310HD18N4EF 18.5 kW 3f 380-460V C3 IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310H037N4E

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310H037N4E 0.37kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD11N4E

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD11N4E 11 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV310HD15N4E

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik...

ATV310HD15N4E 15 kW 3f 380-460V IP20 Przemiennik częstotliwości