VW3A9406 S6-7A Zestaw wentylatorowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511542.jpg.
VW3A9406 S6-7A Zestaw wentylatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR 71
Nr Katalogowy: 
VW3A9406
Kod EAN: 
3389119200790
Symbol Sonepar: 
P00741053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria VW3A Zestaw wentylatora. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: komplet wentylatora - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: komplet wentylatorowy karty sterującej - Zgodność produktu: ATV61HD30M3X, ATV61HD37M3X, ATV61HD45M3X, ATV71HD30M3X, ATV71HD37M3X, ATV71HD45M3X - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przemiennik częstotliwości - Zgodność gamy: Altivar 61, Altivar 71 - Zastosowanie produktu: zapobiega tworzeniu się gorących miejsc, zezwala na pracę napędu w temperaturze od 50 do 60 °C

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A IP00 Dławik silnikowy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A5108

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A...

Altivar 71 VW3A5108 Akcesoria VW3A 1188A IP00 Dławik silnikowy
AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy Rozdzielacz
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSCTN026M16M

AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy...

AltivarmAchine ATV320 TCSCTN026M16M szeregowy Rozdzielacz
ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr pasywny
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46105

ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461053F 400VAC 50Hz 30A IP20 Filtr pasywny
ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr pasywny
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46120

ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461203F 400VAC 50Hz 6A IP20 Filtr pasywny
ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr pasywny
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A46121

ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr...

ATV600 VW3A461213F 400VAC 50Hz 10A IP20 Filtr pasywny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar