VW3G22101 HMI ATS22 Terminal tekstowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511595.jpg.
VW3G22101 HMI ATS22 Terminal tekstowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTISTART 22
Nr Katalogowy: 
VW3G22101
Kod EAN: 
3606480179310
Symbol Sonepar: 
P01094799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria VW3G Zewnętrzny terminal operatorski Schneider Electric umożliwia zdalne umieszczenie interfejsu człowiek-maszyna Altistart 22 na drzwiach szafy automatyki. Pozwala zdalnie ustawić, skonfigurować układ łagodnego rozruchu oraz wyświetlać jego stan i wykryte błę dy. Jest on kompatybilny z układem łagodnego rozruchu Altistart 22. Posiada stopień ochrony IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C11S6U

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A...

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C17S6U

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW...

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48S6U

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW...

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D32S6U

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW...

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D62S6U

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V...

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter

Produkty powiązane i akcesoria

VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 3m
Porównaj
VW3A1104R10
VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ46 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 1m
Porównaj
VW3A1104R30
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar