VW3G22402 WentylatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511596.jpg.
VW3G22402 Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTISTART 22
Nr Katalogowy: 
VW3G22402
Kod EAN: 
3606480214219
Symbol Sonepar: 
P01852545
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria VW3G Wentylator Schneider Electric pozwala na zapewnienie dodatkowego chłodzenia w przypadku bardziej wymagających aplikacji, w których podstawowe chłodzenie nie wystarcza. Jest on montowany z tyłu układu łagodnego rozruchu oraz napędzany przez układ łagodnego rozruchu. Posiada poziom hałasu mniejszy niż 60 dBA

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C11S6U

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A...

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C17S6U

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW...

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48S6U

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW...

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D32S6U

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW...

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D62S6U

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V...

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar