Przewód zasilający BSH/BMH 1,5MM*2 25m. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel elektroenergetyczny - Typ produktu lub komponentu : kabel - zastosowanie urządzenia: do tworzenia zestawów przewodów zasilania - zgodność produktu: serwomotor BDH, serwomotor BMH, serwomotor BRH, serwomotor BSH - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: od silnika do serwonapędu - przekroje żył kabli: 4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm² - długość kabla: 25 m
Dane techniczne
Długość
25 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Inne
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Końcówka tulejkowa
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6