This power cordset enables connection between synchronous motor BMP and variable speed drive Altivar 32 or Altivar 320. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. it is 10 meters shielded cable
Dane techniczne
Długość
10 m
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
28 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Prosty
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Prosty
Przewód spiralny
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1