VW3M5A12R15 BCH16 2*05 15M bez ekranu PrzewódSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396756.jpg.
VW3M5A12R15 BCH16 2*05 15M bez ekranu Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
VW3M5A12R15
Symbol Sonepar: 
P10158912
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to przewód sterujący hamulcem dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Sterowanie hamulcem silnika zawiera przełącznik elektroniczny, który może sterować hamulcem silnika w serwosilnikach BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu. Przekazuje sygnał sterujący hamulca do serwosilników BCH16. Mierzy 15m. Jego skład to 2 x 0,5 mm kwadratowego. Waży 0,650kg. Ten kabel połączeniowy przesyła sygnał sterujący hamulca do serwosilnika BCH16. Jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i dyrektywą EMC 2014/30/UE. Ten kabel jest przeznaczony do łączenia serwosilników BCH16 z kołnierzem o średnicy od 40 mm do 80 mm oraz serwonapędów o mocy znamionowej od 100 W do 1000 W. Sprzedawany jest w pojedynczych sztukach. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330F5C2

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar