VW3M8A11RA5 BCH16 2*05 + 3*2*02 15M PrzewódSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396758.jpg.
VW3M8A11RA5 BCH16 2*05 + 3*2*02 15M Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
VW3M8A11RA5
Symbol Sonepar: 
P10158937
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to kabel enkodera dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to ekranowany kabel enkodera do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu. Przekształca sygnał ruchu z serwomotorów BCH16 na sygnał elektryczny w serwonapędach Lexium 16. Mierzy 1,5m. Jego skład to 2 x 0,5 mm kwadratowego i 3 x 2 x 0,2 mm kwadratowego. Waży 0,150kg. Ten kabel połączeniowy przesyła sygnał enkodera z serwosilnika BCH16 do serwonapędu Lexium 16. Jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i dyrektywą EMC 2014/30/UE. Ten kabel jest przeznaczony do łączenia serwomotorów BCH16 z kołnierzem o średnicy od 100mm do 130mm oraz serwonapędów o mocy znamionowej 1500W Sprzedawany jest w pojedynczych sztukach. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330F5C2

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik