VW3M8A12R03 BCH16 3M 2*05 + 1*2*02 PrzewódSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396758.jpg.
VW3M8A12R03 BCH16 3M 2*05 + 1*2*02 Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
VW3M8A12R03
Symbol Sonepar: 
P10158938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to kabel enkodera dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to ekranowany kabel enkodera do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w plastikowe złącze do podłączenia do silnika oraz 10-pinowe złącze do podłączenia do serwonapędu. Przekształca sygnał ruchu z serwomotorów BCH16 na sygnał elektryczny w serwonapędach Lexium 16. Mierzy 3m. Jego skład to 2 x 0,5 mm kwadratowego i 1 x 2 x 0,2 mm kwadratowego. Waży 0,250kg. Ten kabel połączeniowy przesyła sygnał enkodera z serwosilnika BCH16 do serwonapędu Lexium 16. Jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i dyrektywą EMC 2014/30/UE. Ten kabel jest przeznaczony do łączenia serwomotorów BCH16 z kołnierzem o średnicy od 40mm do 80mm oraz serwonapędów o mocy znamionowej od 100W do 1000W. Sprzedawany jest w pojedynczych sztukach. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330F5C2

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik