VW3S5101R100 Kabel zasilający 10mSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534784.jpg.
VW3S5101R100 Kabel zasilający 10m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM SD3 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
VW3S5101R100
Kod EAN: 
3389119224437
Symbol Sonepar: 
P01407107
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel silnikowy 4X1,5 10M. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel elektroenergetyczny - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pomiędzy napędem krokowym SD3 a trójfazowym silnikiem krokowym - Zgodność gamy: Lexium SD3 - typ kabla: przewód ekranowany - długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Czarny
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar