VX25 800x2000x600 1.4301 NEMA12 Szafa sterownicza bazowa metalowaRITTAL

files/fotob/724395.jpg.
VX25 800x2000x600 1.4301 NEMA12 Szafa sterownicza bazowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8450000
Kod EAN: 
4028177920194
Symbol Sonepar: 
P01703333
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX System szaf szeregowych, 1-drzw., SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
294
Szerokość
800 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHASSIS 23x64x800mm (4szt) Szyna systemowa

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm, do wewn. płaszczyzny montażowej, S/W/G: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617140
CHASSIS 23x64x800mm (4szt) Szyna systemowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHASSIS 23x89x600mm (2szt) Szyna systemowa

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 89 mm, do S/G: 600 mm, stal nierdzewna
Porównaj
8100732
CHASSIS 23x89x600mm (2szt) Szyna systemowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/TS 655x260x35 Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 800 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4118500
CM/TS 655x260x35 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 2000mm Wstawka płyt montażowych

Opis produktu

TS Maskownica do płyty montażowej, do TS, wys.: 2000 mm

Dane techniczne

Wysokość
2000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
4591700
PS 2000mm Wstawka płyt montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 600 mm, dł.: 540 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4696000
PS 600mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 800 mm, dł.: 755 mm

Dane techniczne

Długość
755 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
4945000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 655x260x90 Kieszeń na schematy

Opis produktu

PS Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 800 mm, gł.: 90 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4118000
SZ 655x260x90 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Torx 30 do stali nierdzewnej (300szt) Blachowkręt

Opis produktu

VX Blachowkręt z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do stali nierdzewnej

Dane techniczne

Średnica gwintu
5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Samowiercący
Nie
Z ostrym zakończeniem
Nie
Porównaj
2486400
SZ Torx 30 do stali nierdzewnej (300szt) Blachowkręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Złączka szeregowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617500
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Blok szeregowy

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617501
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 100mm 1.4301 (2szt) Element narożny cokołu

Opis produktu

VX Element narożny z osłoną przód/tył, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620051
VX 100mm 1.4301 (2szt) Element narożny cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 100mm 1.4301(2szt) Osłona cokołu boczna

Opis produktu

VX Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 600 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620072
VX 100mm 1.4301(2szt) Osłona cokołu boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 14x39mm (4szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, do szer. drzwi: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Szerokość
14 mm
Wysokość
39 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8619730
VX 14x39mm (4szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 18x39x600mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

VX Szyna montażowa 18 x 38 mm, S/G: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
39 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617720
VX 18x39x600mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 18x64x600mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm, do zewn. płaszczyzny montażowej, S/G: 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
64 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617030
VX 18x64x600mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 18x64x800mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm, do zewn. płaszczyzny montażowej, S/G: 800 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617040
VX 18x64x800mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 2000x600 1.4301 (2szt) Ściana boczna szafy

Opis produktu

VX Ściana boczna, przykręcana, do WxG: 2000x600 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
294
Z zamkiem
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8700050
VX 2000x600 1.4301 (2szt) Ściana boczna szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 200x800mm (2szt) Element narożny cokołu

Opis produktu

VX Element narożny z osłoną przód/tył, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8620061
VX 200x800mm (2szt) Element narożny cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 25 2000x600mm Ściana działowa

Opis produktu

VX Ściana działowa, WxG: 2000x600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
270
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj budowy
Element
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
8609205
VX 25 2000x600mm Ściana działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 25 2000x600mm Ściana działowa

Opis produktu

VX Ściana działowa do płyt modułowych, WxG: 2000x600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
270
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj budowy
Element
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
8609213
VX 25 2000x600mm Ściana działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar