VX3 4P 125A 5R Blok rozdzielczy pionowyLEGRAND

files/fotob/657042.jpg.
VX3 4P 125A 5R Blok rozdzielczy pionowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ELEMP
Nr Katalogowy: 
405035
Kod EAN: 
3245064050357
Symbol Sonepar: 
P01587602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: VX³ rozdział energii w pionie 63 i 125 A bloki rozdzielcze pionowe 4-biegunowe- Wyposażone w zaciski sprężynowe - Umożliwiają wykonanie zasilania aparatów w poszczególnych rzędach rozdzielnicy przy użyciu przewodów giętkich z końcówkami kablowymi lub bez oraz przewodów sztywnych - Zasilanie od góry lub od dołu przez zaciski śrubowe - W kompleciezaślepki do nie używanych zacisków i uchwyty do montażu bocznego w rozdzielnicach Parametry produktu: Bloki rozdzielcze pionowe VX³ 125 A, zaciski sprężynowe- Montaż w rozdzielnicach XL³ 160 i XL³ 400 - Przyłączalność zacisków:- zasilające: 16-35 mm2 (linka)/50 mm2 (drut), - odpływowe: 6-16 mm2 (linka/drut). - Do rozdzielnic 5 rzędowych - Wysokość: 631 mm - 8 odpływów fazowych (x3) + 12 odpływów neutralnych

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
8
Długość
631 mm
Liczba biegunów
36
Liczba faz
3
Liczba mostkowanych złączek
10
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój
50 mm²
Prąd znamionowy In
125 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
125 mm
Wielkość odstępów
150 mm
Znamionowe napięcie udarowe
2 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
0.63 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
6 kA
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek pionowy
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar