VX5VPS3001 DC24V D80x38MM Zestaw wentylatorowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1665087.jpg.
VX5VPS3001 DC24V D80x38MM Zestaw wentylatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV600
Nr Katalogowy: 
VX5VPS3001
Kod EAN: 
3606480715907
Symbol Sonepar: 
P10006402
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria VX5V Zestaw wentylatora. Gama produktów: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: komplet wentylatora - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do chłodzenia

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość nominalna
80 mm
Napięcie zasilania
380 - 480 V
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Inne
Zastosowanie
Urządzenie lub system instalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Częstotliwość
50/60 Hz
Obrotowy
Nie
Podłączenie elektryczne
Inne
Składany
Nie
Sterowanie elektroniczne
Tak
Sterowanie transformatorowe
Nie
Z regulacją
Tak
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar