W.1 3x2P+Z szary IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletneHAGER

files/fotob/2265642.jpg.
W.1 3x2P+Z szary IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WNC123
Kod EAN: 
3250617171236
Symbol Sonepar: 
P01510663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z kompletne 3-kr poziome, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
65 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
3
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
218 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
0 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Kolor elementu przełączającego
Szary
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Model zamykany
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar